Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 12 Montagezange f.Außensich.ringe gewinkelt 10-25mm

  • ERIKS:11893784
  • Hersteller:2015048
Image 1
45° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz
Zur Liste hinzufügen

19,64 €/ Stückexkl. MwSt

22,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
140 mm
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Form der Klemme
Rechtwinklig
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Isoliert
Ja