Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 11G Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 4-9 mm

  • ERIKS:23071630
  • Hersteller:6700730
Image 1
Für Wellen ohne Nut, Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
Zur Liste hinzufügen

36,94 €/ Stückexkl. MwSt

43,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
135 mm
Spannbereich
von 4 bis 9 mm
Form der Klemme
Rechtwinklig
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Isoliert
Ja