Eriks
GEDORE

GEDORE 77 E-300 Schweißerpickhammer

  • ERIKS:23075581
  • Hersteller:8690900
Image 1
Mit Eschenstiel DIN 5111, Ersatzstiel No. E 4 E
Zur Liste hinzufügen

24,74 €/ Stückexkl. MwSt

28,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
330 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schweisserpickhammer
Gewicht Kopf
330 g
Gesamtgewicht
390 g