Eriks
GEDORE

GEDORE 7571-01 Drehmomentschl.DREMOMETER DX A+S 3/4" 520-1000Nm

  • ERIKS:11894737
  • Hersteller:1211005
Image 1
Festeingestellte DREMOMETER für die Serienfertigung, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz optionaler Verlängerungsrohre, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

1.821,71 €/ Stückexkl. MwSt

2.131,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Anzugsdrehmoment
von 520 bis 1000 Nm
Gesamtlänge
800 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
35 mm
Kopfbreite
45 mm
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
5600 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein