Eriks
GEDORE

GEDORE 7554-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM A+S 1/4" 6-30Nm

  • ERIKS:11894722
  • Hersteller:1210891
Image 1
Festeingestellte DREMOMETER für die Serienfertigung, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz optionaler Verlängerungsrohre, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

475,43 €/ Stückexkl. MwSt

556,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 6 bis 30 Nm
Gesamtlänge
256 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
30 mm
Kopfbreite
30 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
580 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein