Eriks
GEDORE

GEDORE 754-02 Aufsteckknarre 1/2" rechts

  • ERIKS:23903901
  • Hersteller:7680650
Image 1
In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Zur Liste hinzufügen

136,78 €/ Stückexkl. MwSt

160,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
350 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
46 mm
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
7.5 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein