Eriks
GEDORE

GEDORE 7418-04 Einsteckumschaltknarre 3/4" SE 14x18

  • ERIKS:23071522
  • Hersteller:7687660
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, SE-Aufnahme 14x18, Rückschwenkwinkel 7°, 1/2" bis 340 N·m Dauerbelastbarkeit, 3/4" bis 400 N·m Dauerbelastbarkeit
Zur Liste hinzufügen

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
790 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
20 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
35.5 mm
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
7 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein