Eriks
GEDORE

GEDORE 7412-02 Einsteckumschaltknarre 1/2", 9x12

  • ERIKS:23071574
  • Hersteller:7687230
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, SE-Aufnahme 9x12, Rückschwenkwinkel 5°, 1/4" bis 30 N·m Dauerbelastbarkeit, 3/8" bis 135 N·m Dauerbelastbarkeit, 1/2" bis 150 N·m Dauerbelastbarkeit
Zur Liste hinzufügen

88,16 €/ Stückexkl. MwSt

103,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
176 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
24.2 mm
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
5 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein