Eriks
GEDORE

GEDORE 700 Bit-Halter 1/4", magnetisch

  • ERIKS:11893648
  • Hersteller:6530550
Image 1
Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4
Magnetisch
Ja
Schnellwechselkopf
Ja
Größe Abtrieb (Bit)
1/4"
Größe Abtrieb (Bit)
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine)
1/4"
Größe Antrieb (Maschine)
6.3 mm
Länge
60.5 mm