Eriks
GEDORE

GEDORE 7 XL-0111 Ring-Maulschlüssel-Satz extra lang 11tlg 8-22 mm

  • ERIKS:23068718
  • Hersteller:6104960
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

183,46 €/ Stückexkl. MwSt

214,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
11
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
11
Schlüsselweite
von 8 bis 22 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Box