Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 9 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

  • ERIKS:23067424
  • Hersteller:2297264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

22,02 €/ Stückexkl. MwSt

25,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7 UR
Typ
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
1
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
1
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Blendfreie Optik durch matte Verchromung