Eriks
GEDORE

GEDORE 7 RA-10 Adapter 3/8" 4kt, 13 mm für 7 R / 7 UR

  • ERIKS:12510374
  • Hersteller:2320487
Image 1
Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Knarre, Mit Druckknopfauslösung, verschleißfest manganphosphatiert, Schnelldrehring für schnelles Lösen oder Festziehen, Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Reduzierung auf
3/8"
Ausführung Werkzeugseite
Sechskant (male)
Anschlussmaß Werkzeugseite
Sonstige
Anschlussmaß Werkzeugseite
13 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
10 mm
Länge
24 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Nein