Eriks
GEDORE

GEDORE 699 L Einsatz-Halter 1/4", lang

  • ERIKS:11893647
  • Hersteller:1802437
Image 1
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Mit Magnethalter
Zur Liste hinzufügen

15,82 €/ Stückexkl. MwSt

18,51 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4
Magnetisch
Ja
Schnellwechselkopf
Nein
Größe Abtrieb (Bit)
1/4"
Größe Abtrieb (Bit)
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine)
1/4"
Größe Antrieb (Maschine)
6.3 mm
Länge
130 mm
Steckschlüsselhalter
Nein