15,82 €/ Stückexkl. MwSt
18,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anzahl Bits gesamt | 10 |
Anzahl Bits PH | 10 |
Anzahl Bits PZ | 0 |
Anzahl Bits Torx | 0 |
Anzahl Bits TriWing | 0 |
Anzahl Bits Schlitz | 0 |
Anzahl Bits Innensechskant | 0 |
Anzahl Bits Zweiloch | 0 |
Mit Magnethalter | Nein |
Gesamtlänge | 50 mm |
Anzahl der Bits Innenvierkant | 0 |
Mit Bit-Knarre | Nein |
Mit Handgriff | Nein |
Verpackung | Ohne |