Eriks
GEDORE

GEDORE 690 2 L S-010 Schraubendreherbit 1/4" Kreuzschlitz PH 2 L

  • ERIKS:23081263
  • Hersteller:6541400
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, 10-teilige Vorteilspacks
Zur Liste hinzufügen

15,82 €/ Stückexkl. MwSt

18,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Bits gesamt
10
Anzahl Bits PH
10
Anzahl Bits PZ
0
Anzahl Bits Torx
0
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Schlitz
0
Anzahl Bits Innensechskant
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Magnethalter
Nein
Gesamtlänge
50 mm
Anzahl der Bits Innenvierkant
0
Mit Bit-Knarre
Nein
Mit Handgriff
Nein
Verpackung
Ohne