Eriks
GEDORE

GEDORE 687 TX T15 S-010 Schraubendreherbit 1/4" Innen-TX T15

  • ERIKS:23081255
  • Hersteller:6542480
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, 10-teilige Vorteilspacks
Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Bits gesamt
10
Anzahl Bits PH
0
Anzahl Bits PZ
0
Anzahl Bits Torx
10
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Schlitz
0
Anzahl Bits Innensechskant
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Magnethalter
Nein
Anzahl der Bits Innenvierkant
0
Mit Bit-Knarre
Nein
Mit Handgriff
Nein
Verpackung
Ohne