Eriks
GEDORE

GEDORE 677 H Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075584
  • Hersteller:8671950
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

30,94 €/ Stückexkl. MwSt

36,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
300 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schweisserpickhammer
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
300 g
Mit Stielschutz
Ja
Gesamtgewicht
440 g