Eriks
GEDORE

GEDORE 676 Multi-Griff 1/4"

  • ERIKS:11893608
  • Hersteller:1649337
Image 1
Rutschfester 2-Komponenten-Griff, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
Gerade
Anschlussmaß
6.3 mm
Länge
95 mm
Gleitgriff
Nein
Geprüft nach ISO 3315
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein