Eriks
GEDORE

GEDORE 673 6,3 Einsatz-Halter 1/4" skt - 1/4" vkt

  • ERIKS:23081798
  • Hersteller:6536320
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 3317, Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Reduzierung auf
1/4"
Ausführung Werkzeugseite
Sechskant (male)
Anschlussmaß Werkzeugseite
1/4"
Anschlussmaß Werkzeugseite
6.3 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
6.3 mm
Länge
50 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein