Eriks
GEDORE

GEDORE 673 10 Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt

  • ERIKS:11893605
  • Hersteller:1834878
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 3317, Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
673
Typ
Insert Holder
Länge
50 mm
Ausführung
673 10
Gesamtlänge
50 mm
ISO-Norm
DIN ISO 1173, DIN ISO 3317
Gewicht
0.025 kg