Eriks
GEDORE

GEDORE 671 Bit-Umschaltknarre 1/4"

  • ERIKS:23081804
  • Hersteller:6535350
Image 1
Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum
Zur Liste hinzufügen

72,59 €/ Stückexkl. MwSt

84,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
127 mm
Gewicht
108 g
Material
Sonstige
Anschlussmaß
6.3 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Ja
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
18.3 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
15 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein