Eriks
GEDORE

GEDORE 670 Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm

  • ERIKS:23081228
  • Hersteller:6536590
Image 1
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter
Zur Liste hinzufügen

22,42 €/ Stückexkl. MwSt

26,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schaftlänge
100 mm
Flexibel
Nein
T-Griff
Nein
Magnetisch
Nein
Anschlussmaß
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtlänge
210 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein