51,18 €/ Stückexkl. MwSt
59,88 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 666-042 |
Typ | Torsion Bit Set |
Anzahl Bits gesamt | 42 |
Anzahl Bits PH | 8 |
Anzahl Bits PZ | 8 |
Anzahl Bits Torx | 6 |
Anzahl Bits Innensechskant | 3 |
Mit Magnethalter | Ja |
Set-Ausführung | Torsionsbit-Satz 42-teilig SL+PR+PH+PZ+TX |
Gesamtlänge | 190 mm |
Höhe | 45 mm |
Breite | 120 mm |
Gewicht | 678 g |