26,40 €/ Satzexkl. MwSt
30,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 666 |
Typ | Bit Box |
Anzahl Bits gesamt | 32 |
Anzahl Bits PH | 6 |
Anzahl Bits PZ | 7 |
Anzahl Bits Torx | 10 |
Set-Ausführung | 4,5 (1x), 5,5 (2x), 6,5 (1x), PH 1 (2x), PH 2 (3x), PH 3 (1x), PZ 1 (2x), PZ 2 (4x), PZ 3 (1x), TX T10 (1x), T15 (1x), T20 (2x), T25 (3x), T30 (2x), T40 (1x), 3 (1x), 4 (1x), 5 (1x), 6 (1x), Adapter 1/4"-1/4" |
Gesamtlänge | 100 mm |
Mit Bit-Knarre | Nein |
Verpackung | Box |
Höhe | 36 mm |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 246 g |