Eriks
GEDORE

GEDORE 626 32X36 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 32x36 mm

  • ERIKS:23067284
  • Hersteller:6527250
Image 1
Mit Sechskantschaft, Mit durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Zur Liste hinzufügen

70,95 €/ Stückexkl. MwSt

83,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
225 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
29 mm
Schlüsseltiefe groß
30.5 mm
Kopfbreite klein
43 mm
Kopfbreite groß
48 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt