26,40 €/ Stückexkl. MwSt
30,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 175 mm |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Rechtwinklig | Nein |
Schlüsseltiefe klein | 17.5 mm |
Schlüsseltiefe groß | 18.5 mm |
Kopfbreite klein | 28 mm |
Kopfbreite groß | 30 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |