Eriks
GEDORE

GEDORE 626 18X19 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm

  • ERIKS:23066328
  • Hersteller:6526440
Image 1
Mit Sechskantschaft, Mit durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Zur Liste hinzufügen

25,06 €/ Stückexkl. MwSt

29,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
165 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
15 mm
Schlüsseltiefe groß
17.5 mm
Kopfbreite klein
25 mm
Kopfbreite groß
26 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt