21,12 €/ Stückexkl. MwSt
24,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 155 mm |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Rechtwinklig | Nein |
Schlüsseltiefe klein | 13 mm |
Schlüsseltiefe groß | 14 mm |
Kopfbreite klein | 22 mm |
Kopfbreite groß | 23 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |