Eriks
GEDORE

GEDORE 626 Doppelsteckschlüssel 14x15 mm, massiv, 6-kant

  • ERIKS:23066325
  • Hersteller:6525710
Image 1
Mit Sechskantschaft, Mit durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
145 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
11.5 mm
Schlüsseltiefe groß
13 mm
Kopfbreite klein
20 mm
Kopfbreite groß
21 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt