12,36 €/ Stückexkl. MwSt
14,46 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 140 mm |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Rechtwinklig | Nein |
Schlüsseltiefe klein | 10.5 mm |
Schlüsseltiefe groß | 11 mm |
Kopfbreite klein | 17 mm |
Kopfbreite groß | 19 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |