Eriks
GEDORE

GEDORE 626 10X11 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 10x11 mm

  • ERIKS:23066323
  • Hersteller:6525390
Image 1
Mit Sechskantschaft, Mit durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Zur Liste hinzufügen

11,14 €/ Stückexkl. MwSt

13,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
120 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
9 mm
Schlüsseltiefe groß
9.5 mm
Kopfbreite klein
15 mm
Kopfbreite groß
16 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt