Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-1000 Kupferhammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075749
  • Hersteller:8672680
Image 1
Fäustelform, Mit Hickorystiel DIN 5111 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

123,74 €/ Stückexkl. MwSt

144,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
1000 g
Länge
360 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kupferhammer
Gewicht Kopf
1000 g
Mit Stielschutz
Ja
Gesamtgewicht
1468 g