Eriks
GEDORE

GEDORE 620 E-2000 Fäustel ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:11895075
  • Hersteller:8887290
Image 1
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

40,83 €/ Stückexkl. MwSt

47,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
2000 g
Länge
305 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
2000 g
Mit Stielschutz
Ja
Gesamtgewicht
2340 g