Eriks
GEDORE

GEDORE 620-024 Schraubendreherbit-Set 1/4"

  • ERIKS:23900344
  • Hersteller:1815695
Image 1
Im Kunststoffkasten, Maße: 110 x 65 x 31 mm
Zur Liste hinzufügen

48,83 €/ Stückexkl. MwSt

57,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Bits gesamt
23
Anzahl Bits PH
2
Anzahl Bits PZ
3
Anzahl Bits Torx
9
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Schlitz
2
Anzahl Bits Innensechskant
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Magnethalter
Nein
Anzahl der Bits Innenvierkant
4
Mit Bit-Knarre
Nein
Mit Handgriff
Nein
Verpackung
Kunststoffbox