Eriks
GEDORE

GEDORE 62 P 24 Einmaulschlüssel, verstellbar 24"

  • ERIKS:23286567
  • Hersteller:6360880
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Robuste Industrieausführung, Größe 6"-18" = ISO 6787, Maulstellung 15°, Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°
Zur Liste hinzufügen

231,44 €/ Stückexkl. MwSt

270,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
605 mm
Max. Schlüsselweite
63 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
3358 g
Maulstellung
15 °
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
phosphatiert
VDE-geprüft
Nein