111,36 €/ Stückexkl. MwSt
130,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Gewicht | 5000 g |
Länge | 810 mm |
Material Stiel | Holz |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | Sonstige |
Werkstoff des Kopfes | Stahl |
Gewicht Kopf | 5000 g |
Mit Stielschutz | Ja |
Gesamtgewicht | 6170 g |