Eriks
GEDORE

GEDORE 609 H-3-90 Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23076341
  • Hersteller:8673300
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

82,90 €/ Stückexkl. MwSt

96,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
3000 g
Länge
915 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Sonstige
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
3000 g
Mit Stielschutz
Ja
Gesamtgewicht
4218 g