Eriks
GEDORE

GEDORE 600 H-300 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075423
  • Hersteller:8583070
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

21,05 €/ Stückexkl. MwSt

24,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
300 g
Länge
305 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
300 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Ja
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
502 g