18,57 €/ Stückexkl. MwSt
21,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Gewicht | 200 g |
Länge | 285 mm |
Material Stiel | Holz |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | Schlosserhammer |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Stahl |
Gewicht Kopf | 200 g |
Magnetisch | Nein |
Wechselbare Spitze | Nein |
Mit Nagelzieher | Nein |
Mit Stielschutz | Ja |
Mit Nagelhalter | Nein |
Gesamtgewicht | 325 g |