Eriks
GEDORE

GEDORE 600 E-1000 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075415
  • Hersteller:8582500
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
1000 g
Länge
365 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
1000 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Ja
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
1326 g