Eriks
GEDORE

GEDORE 60 P 12 Einmaulschlüssel, verstellbar, 12"

  • ERIKS:23069216
  • Hersteller:6380800
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Maulstellung 15°, Mit Einstellskala
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
302 mm
Max. Schlüsselweite
36 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
712 g
Maulstellung
15 °
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
phosphatiert
VDE-geprüft
Nein