19,80 €/ Stückexkl. MwSt
23,17 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 253 mm |
Max. Schlüsselweite | 30 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 416 g |
Maulstellung | 15 ° |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
VDE-geprüft | Nein |