12,98 €/ Stückexkl. MwSt
15,19 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 152 mm |
Max. Schlüsselweite | 20 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 143 g |
Maulstellung | 15 ° |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |