Eriks
GEDORE

GEDORE 4615 3 Spannungsprüfer

  • ERIKS:23080546
  • Hersteller:6699110
Image 1
Für 220-250 V Wechselspannung, Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6, No. 4615 3 mit Metallclip und gelber Kappe
Zur Liste hinzufügen

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,01 €inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spannungsmessbereich
von 220 bis 250 V
Berührungslose Spannungserkennung
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold)
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige
Nein
Prüfart
1-polig
Spannungsanzeige
Glimmlampe
Last zuschaltbar
Nein
Drehfeldrichtungsanzeige
0
Einpolige Phasenanzeige
Nein
Messspitzenschutz
Nein
Messstellenbeleuchtung
Nein
Stromversorgung
Vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie
Ohne
Länge
140 mm
Klingenlänge
60 mm
Klingenbreite
3 mm
Verwendbar bei Niederschlägen
Nein