Eriks
GEDORE

GEDORE 4611 Spannungsprüfer

  • ERIKS:23080544
  • Hersteller:6698650
Image 1
Für 6-24 Volt, Mit Kabel und Krokodilklemme
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spannungsmessbereich
von 1 bis 6 V
Berührungslose Spannungserkennung
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold)
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige
Nein
Prüfart
2-polig
Spannungsanzeige
Glimmlampe
Last zuschaltbar
Nein
Drehfeldrichtungsanzeige
0
Einpolige Phasenanzeige
Nein
Messspitzenschutz
Nein
Messstellenbeleuchtung
Nein
Stromversorgung
Vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie
Ohne
Länge
115 mm
Klingenlänge
55 mm
Klingenbreite
3 mm
Verwendbar bei Niederschlägen
Nein