10,78 €/ Stückexkl. MwSt
12,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 3 m |
Breite | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Bandbreite | 13 mm |
Doppelseitig | Nein |
Automatisches Aufrollen | Ja |
Metrische Teilung | Ja |
Imperiale Teilung | Nein |
Digitalanzeige | Nein |
Mit Bremse | Ja |
Gewicht | 128 g |