Eriks
GEDORE

GEDORE 42 Z 8 Winkelschraubendreher mit Zapfen 8 mm

  • ERIKS:23065152
  • Hersteller:6343520
Image 1
Ausführung nach DIN 6911, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
36 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
8 mm
Klingendurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
100 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein