Eriks
GEDORE

GEDORE 42 Z 10 Winkelschraubendreher mit Zapfen 10 mm

  • ERIKS:23065153
  • Hersteller:6343600
Image 1
Ausführung nach DIN 6911, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
40 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
10 mm
Klingendurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
112 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein