7,51 €/ Stückexkl. MwSt
8,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Kugelkopf | Ja |
Klingenlänge | 44 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 8 mm |
Gesamtlänge | 208 mm |
Mit Kugelkopf | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |