Eriks
GEDORE

GEDORE 42 KEL 5 Winkelschraubendreher, extra lang

  • ERIKS:23065162
  • Hersteller:6370410
Image 1
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Zur Liste hinzufügen

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
33 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
5 mm
Gesamtlänge
165 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein